曜日別特売

スリットチューブ STUシリーズ

スリットチューブ STUシリーズ - ユーボンスリットチューブ STUシリーズ - ユーボン

電線、チューブ、ホース類の結束、保護用。
治具により、作業時間の大幅短縮が可能。
取り付け、取り外しが容易にできます。

材質ポリエチレン
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
使用工具
肉厚(mm)
使用可能径(Φ)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50864065STU-15B1袋(10m)14STU-T150.816mm15
5,760
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
50864074STU-151袋(10m)14STU-T150.816mm15
5,660
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
50864083STU-20B1袋(10m)17STU-T200.923mm20
8,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
50864092STU-201袋(10m)17STU-T200.923mm20
7,900
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
50864108STU-25B1袋(5m)20STU-T25129mm25
5,300
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
50864117STU-251袋(5m)20STU-T25129mm25
5,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
50864144STU-081袋(10m)10STU-T080.810mm8
4,440
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
50864153STU-08B1袋(10m)10STU-T080.810mm8
4,500
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
50864126STU-051袋(10m)10STU-T050.85.5mm5
2,600
取扱い終了
返品不可
50864135STU-05B1袋(10m)10STU-T050.85.5mm5
2,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする