ユーボン
充電クリップ(セフティタイプ) USCシリーズ
バッテリーターミナル等にクワエやすい設計です。
充電器、計測器、アース用等の使用に最適です。
クリップの先端部にエポキシ樹脂コーティングを施し、短絡事故や感電事故を防止します。
色
赤・黒
仕様
絶縁耐電/AC1,000V以上1分
材質(カバー)
塩化ビニール
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長A(mm)
寸法D(mm)
電流容量
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50865097
USC-10A-P
1セット
78
(ケーブル口)3.5
10A
¥
2,300
¥
2,098
¥
1,698
アウトレット
¥
1,868
(税込)
当日出荷
残り4点です
50865106
USC-20A-P
1セット
95
(ケーブル口)5
20A
¥
2,640
取扱い終了
返品不可
50865115
USC-30A-P
1袋
84
(ケーブル口)5
30A
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください