ユーボン
線名札(ファイバー製 WNC)
(1件のレビュー)
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
材質
板部分:ファイバー
糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)
色
白
ひも長(mm)
120
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50865142
WNC-K20
角形
20×25
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
50865158
WNC-K25
角形
25×50
¥
4,040
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
50865167
WNC-D15
小判形
15×30
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
50865176
WNC-D20
小判形
20×30
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
50865185
WNC-D30
小判形
30×50
¥
5,420
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
50865194
WNC-D10
小判形
10×25
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
50865203
WNC-M15
丸形
Φ15
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
50865212
WNC-M20
丸形
Φ20
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50865228
WNC-M25
丸形
Φ25
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
50865237
WNC-M30
丸形
Φ30
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください