ユーボン
耐候性ナイロン12 結束バンド UBSLシリーズ
耐湿性、耐食性に優れており、また低温下での屋内外での使用に適しています。
太陽光パネルの設置施工にも使用できます。
材質
耐候性ナイロン12
特性
耐候、耐食
幅(mm)
4.8
使用温度範囲(℃)
-59~90
引張強度[N(kg)]
178(18.2)
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50865386
UBSL-200
188
48
¥
8,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50865395
UBSL-350
368
102
¥
18,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください