ユーボン
耐熱 結束バンド UBHシリーズ
耐候性、耐紫外線及び耐薬品性に優れています。
高温下での使用に適しています。
(-46~+170℃)
材質
フッ素ポリマー
色
ブルー
全長A(mm)
203
幅B(mm)
3.4
引張強度(kg)
11.3
最大結束径(Φmm)
51
特性
耐候、耐熱、耐薬品、耐紫外線
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50865422
UBH-200L
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください