ユーボン
タイマウント
薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能。
仕様
乳白
材質66ナイロン
UL難燃グレード(主原料) UL94V-2
常時使用温度範囲 -40℃~+85℃
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
使用インシュロックタイ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50869726
MB1/10
12.8
8
3.1
2.7
3.3
M3
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50869735
MB2/10
21
12.5
4.8
5
3.2
M4
¥
630
¥
559
¥
615
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください