ユーボン
タイマウント ふっ素樹脂製 耐熱・耐薬品 KR-ETFEシリーズ
タイマウントのKRタイプは、ビスでとめるだけで簡単に固定でき、台座形状のため、ケーブルをしっかり保持します
色
青
材質
ふっ素樹脂(ETFE)
使用温度範囲(℃)
(常時)-80~+170
寸法H(mm)
6.9
寸法A(mm)
15.1
寸法D(Φmm)
4.5
グレード
耐熱・耐薬品
寸法E(mm)
1.5
寸法B(mm)
9.6
寸法C(mm)
5
ビスの呼び
M4
使用インシュロックタイ
T50タイプまで
UL規格
UL94V-0
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50865447
KR5G5-ETFE/10
¥
3,660
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください