ユーボン
ビス止めタイプ マウントベース 耐候性66ナイロン KR-Wシリーズ
耐候性66ナイロン ビス止めタイプ マウントベース
色
黒色
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
(常時)-40~+85
寸法D(Φmm)
4.5
ビスの呼び
M4
UL規格
UL94V-2
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
使用インシュロックタイ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50865456
KR5G5-W/10
6.9
15.1
9.6
T50タイプまで
¥
590
¥
519
¥
571
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50865474
KR6G5-W/10
8.8
17.8
11.8
T60タイプまで
¥
660
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50865492
KR7G5-W/10
12.1
24.8
14.3
T120タイプまで
¥
910
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください