曜日別特売

ビス止めタイプ マウントベース 標準66ナイロン KRシリーズ

ビス止めタイプ マウントベース 標準66ナイロン KRシリーズ - ユーボンビス止めタイプ マウントベース 標準66ナイロン KRシリーズ - ユーボンビス止めタイプ マウントベース 標準66ナイロン KRシリーズ - ユーボン
(1件のレビュー)

耐候性66ナイロン ビス止めタイプ マウントベース

乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85UL規格UL94V-2内容量1袋(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
ビスの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50865465KR5G5/106.915.14.59.6M4
440
379
417(税込)
当日出荷
50865483KR6G5/108.817.84.511.8M4
520
449
494(税込)
当日出荷
50865508KR7G5/1012.124.84.514.3M4
680
549
604(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
50865517KR8G5/1012.124.86.514.3M6
680
549
604(税込)
当日出荷
50865526KR9G5/101430.24.516.1M4
970
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50865465
2020-12-02
用途: 電線留め
Piatto飲食業

機器の配線固定に欲しかったのですが数個しか必要無いので少量を見つけ購入しました。
割高にはなりますが余らす事を考えると少量パックはありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする