曜日別特売

みのむしクリップ⇔ICクリップ リード線付

みのむしクリップ⇔ICクリップ リード線付 - ユーボンみのむしクリップ⇔ICクリップ リード線付 - ユーボン
(1件のレビュー)

みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。
一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。

材質本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニールサイズSリード線0.1sq全長(mm)500通電電流(A)2(最大) DC12耐電圧(V)(絶縁)AC1,000(1分以上)クリップU-0101
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50865797U-08151袋(6色×6本)
3,130
2,898
3,188(税込)
当日出荷
50865806U-08161袋
5,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50865806
2017-05-22
用途: 設備メンテナンス時
製造業

非常に使い勝手が良く、品質も良いです。色々な場面で活躍できそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする