みのむしクリップ⇔バナナプラグ リード線付

みのむしクリップ⇔バナナプラグ リード線付 - ユーボンみのむしクリップ⇔バナナプラグ リード線付 - ユーボン
(2件のレビュー)

みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。
一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。

材質本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニール全長(mm)500サイズS通電電流(A)2(最大) DC12クリップU-0101リード線0.1sq耐電圧(V)(絶縁)AC2,000(1分以上)内容量1袋(6色×1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50865815U-0817
4,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50865815
2020-11-20
用途: 計測機への接続
クラスタ工業合同会社製造業

思った通りの商品で特に問題はありません。
期待通りの商品でした。

対象商品 : 50865815
2018-11-02
用途: 装置間の電気信号接続
教育・研究機関

色が違うので、接続数が多いときは分かり易いです。もう少しプライスを抑えて貰えるとGood

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする