ユーボン
同軸ケーブル
同軸ケーブル(3C2V,5C2V,5CFB)
色
黒
素線径(mm)
0.8
絶縁体厚さ(mm)
2.05
線心数
単心
仕上外径(Φmm)
7.4±0.5
素線数
1
内容量
1巻(20m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50865937
UB5C-2V
オープン
¥
4,980
¥
5,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください