曜日別特売

ナイロンクリップ UB-NYシリーズ

ナイロンクリップ UB-NYシリーズ - ユーボン

ケーブルなどを簡単に固定が可能です。

ナチュラル材質66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~85寸法B(mm)9.5寸法D1(Φmm)4.3内容量1袋(100個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50865998UB-NY10N(固定時)14.56.316
1,610
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866016UB-NY2N(固定時)33.23.3
790
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
50866025UB-NY3N(固定時)4.54.85.3
810
699
769(税込)
当日出荷
50866043UB-NY4N(固定時)64.86.8
850
739
813(税込)
当日出荷
50866068UB-NY5N(固定時)7.54.88.4
880
769
846(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866086UB-NY6N(固定時)9.56.310.6
1,030
889
978(税込)
当日出荷
50866104UB-NY7N(固定時)10.56.312.2
1,050
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866122UB-NY8N(固定時)11.56.313.2
1,120
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866147UB-NY9N(固定時)13.56.315.2
1,510
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする