曜日別特売

耐候性ナイロンクリップ UB-NY-Bシリーズ

耐候性ナイロンクリップ UB-NY-Bシリーズ - ユーボン耐候性ナイロンクリップ UB-NY-Bシリーズ - ユーボン耐候性ナイロンクリップ UB-NY-Bシリーズ - ユーボン耐候性ナイロンクリップ UB-NY-Bシリーズ - ユーボン耐候性ナイロンクリップ UB-NY-Bシリーズ - ユーボン耐候性ナイロンクリップ UB-NY-Bシリーズ - ユーボン
(3件のレビュー)

ケーブルなどを簡単に固定が可能です。

材質耐候性66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~85寸法B(mm)9.5寸法D1(Φmm)4.3内容量1袋(100個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50866007UB-NY10N-B(固定時)14.56.316
2,740
2,698
2,968(税込)
当日出荷
50866034UB-NY3N-B(固定時)4.54.85.3
1,530
1,298
1,428(税込)
当日出荷
50866052UB-NY4N-B(固定時)64.86.8
1,580
1,298
1,428(税込)
当日出荷
50866077UB-NY5N-B(固定時)7.54.88.4
1,700
1,298
1,428(税込)
当日出荷
50866095UB-NY6N-B(固定時)9.56.310.6
1,950
1,698
1,868(税込)
当日出荷
50866113UB-NY7N-B(固定時)10.56.312.2
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
50866138UB-NY8N-B(固定時)11.56.313.2
2,340
1,998
2,198(税込)
当日出荷
50866156UB-NY9N-B(固定時)13.56.315.2
2,600
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50866052
2022-08-03
用途: バイク整備

耐候性があるので屋外使用時に助かります。
同一メーカーの他サイズを屋外で2年使用していますが、今のところ経年劣化は認められません。
今回も期待しています。

1が参考にしています
対象商品 : 50866034
2022-05-11
用途: 配線処理
運輸・通信業

品質・耐久性に関しては、まだ分かりませんが、コストパフォーマンスは最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 50866113
2020-05-11
用途: 屋外配線の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

コルゲートチューブに入れたLANケーブルを配線する際に使用。黒が目立たなくて良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする