曜日別特売

ガラス管ヒューズ用 ヒューズホルダー(FHC)

ガラス管ヒューズ用 ヒューズホルダー(FHC) - ユーボンガラス管ヒューズ用 ヒューズホルダー(FHC) - ユーボンガラス管ヒューズ用 ヒューズホルダー(FHC) - ユーボン
(4件のレビュー)

ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC

材質(本体)PBT樹脂種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付材質(カバー)ポリカーボネイト適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ランプ電流(A)
ランプ
回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50866208FHC-15N-U0.0005以下ネオン管(電圧)AC100~220V、DC100~220V (電流)AC最大15A 連続10A、DC最大7.5A 連続5A
980
799
879(税込)
当日出荷
50868195FHC-15-U--(電圧)AC250V以下、DC250V以下 (電流)AC最大15A 連続10A、DC最大7.5A 連続5A
580
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50868195
2024-07-05
用途: 制御回路のヒューズ用
株式会社宮崎放送運輸・通信業

AC/DCともに使用でき、シーケンサー用の保護、電源回路の保護に手軽に使用できる

対象商品 : 50868195
2024-03-12
用途: 制御装置の回線に
株式会社 Tk Laboratoryその他業種

ヒューズの取り外しが便利で 問題なく使用出来て満足です

対象商品 : 50868195
2023-06-27
用途: 制御盤に使いました。

いつも使っております。
ヒューズの挿入取り外しがツマミが有るので使いやすいです。

対象商品 : 50868195
2019-02-11
用途: 現地制御盤改造

即日発送で助かりました。本体とカバーの緩みもなく また ヒューズの取付も問題ありませんでした。また利用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする