ユーボン
Versafir V2 1mカット販売品
特定臭素系難燃剤を使用せず、高度の難燃性を有する。
高度の柔軟性、低温収縮特性。
材質
放射線架橋ポリオレフィン
特性
難燃性、柔軟性、低温収縮特性
定格
125℃ 600V(-F)
連続使用温度(℃)
-30~125
収縮温度
90℃以上
収縮率
(縦方向)+1、-5%(ASTMD2671)/±3%(UL-224)
収縮比
2:1
内容量
1本
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収縮後内径最大値(Φmm)
収縮前内径最小値(Φmm)
呼称
収縮後肉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50866305
V2 1.0-0 1M
0.5
1.5±0.2
1.0/0.50
(最小)0.33
¥
300
¥
209
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
50866314
V2 1.5-0 1M
0.75
2.1±0.2
1.5/0.75
(最小)0.35
¥
300
¥
199
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866323
V2 10.0-0 1M
5
10.4±0.3
10.0/5.00
(最小)0.56
¥
840
¥
839
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
50866332
V2 13.0-0 1M
6.5
13.5±0.3
13.0/6.50
(最小)0.66
¥
900
¥
889
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866348
V2 15.0-0 1M
7.5
15.7±0.4
15.0/7.50
(最小)0.68
¥
1,320
¥
929
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866357
V2 18.0-0 1M
9
19.0±0.4
18.0/9.00
(最小)0.76
¥
1,080
¥
859
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866366
V2 2.0-0 1M
1
2.6±0.2
2.0/1.00
(最小)0.43
¥
500
¥
329
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50866375
V2 2.5-0 1M
1.25
3.1±0.2
2.5/1.25
(最小)0.43
¥
500
¥
449
¥
369
アウトレット
¥
406
(税込)
当日出荷
残り2点です
50866384
V2 20.0-0 1M
10
21.4±0.4
20.0/10.00
(最小)0.76
¥
1,700
¥
1,098
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866393
V2 22.0-0 1M
11
23.2±0.4
22.0/11.00
(最小)0.89
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866402
V2 25.0-0 1M
12.5
26.8±0.4
25.0/12.50
(最小)0.89
¥
1,700
¥
1,098
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866418
V2 3.0-0 1M
1.5
3.6±0.2
3.0/1.50
(最小)0.43
¥
600
¥
429
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
50866427
V2 3.5-0 1M
1.75
4.1±0.3
3.5/1.75
(最小)0.56
¥
600
¥
519
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866436
V2 30.0-0 1M
15
32.1±0.5
30.0/15.00
(最小)0.89
¥
2,500
¥
1,898
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866445
V2 4.0-0 1M
2
4.6±0.3
4.0/2.00
(最小)0.56
¥
800
¥
629
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
50866454
V2 5.0-0 1M
2.5
5.6±0.3
5.0/2.50
(最小)0.56
¥
800
¥
479
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866463
V2 6.0-0 1M
3
6.6±0.3
6.0/3.00
(最小)0.56
¥
820
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866472
V2 7.0-0 1M
3.5
7.6±0.3
7.0/3.50
(最小)0.56
¥
820
¥
819
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866488
V2 8.0-0 1M
4
8.6±0.3
8.0/4.00
(最小)0.56
¥
820
¥
489
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866497
V2 9.0-0 1M
4.5
9.6±0.3
9.0/4.50
(最小)0.56
¥
820
¥
558
¥
558
¥
614
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください