ユーボン
カラー熱収縮チューブ USMCシリーズ
低温で収縮(90℃)
収縮率40%
柔軟
透き通った色彩
用途
電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
ケーブルラベルの固定、保護
抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護
絶縁 600VAC・体積抵抗率104ΩCm以上
材質
電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
特性
低温収縮特性、柔軟性、絶縁
定尺(m)
1
内容量
1袋(4本)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
内径(Φmm)
肉厚(mm)
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50866542
USMC-4B
黒
4
0.2
4.60±0.30
2.3
¥
910
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866558
USMC-5B
黒
5
0.2
5.60±0.30
2.9
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866567
USMC-8B
黒
8
0.25
8.50±0.30
4.7
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866673
USMC-1.5B
黒
1.5
0.2
2.10±0.30
0.8
¥
760
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866682
USMC-10B
黒
10
0.25
10.5±0.40
6
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866698
USMC-2B
黒
2
0.2
2.60±0.30
1.3
¥
790
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866707
USMC-3B
黒
3
0.2
3.60±0.30
1.8
¥
840
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866716
USMC-6B
黒
6
0.25
6.50±0.30
3.5
¥
1,060
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866752
USMC-1.5T
透明
1.5
0.2
2.10±0.30
0.8
¥
760
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866768
USMC-2T
透明
2
0.2
2.60±0.30
1.3
¥
790
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866777
USMC-3T
透明
3
0.2
3.60±0.30
1.8
¥
840
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866786
USMC-4T
透明
4
0.2
4.60±0.30
2.3
¥
910
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866795
USMC-5T
透明
5
0.2
5.60±0.30
2.9
¥
1,000
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866804
USMC-6T
透明
6
0.25
6.50±0.30
3.5
¥
1,060
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866813
USMC-8T
透明
8
0.25
8.50±0.30
4.7
¥
1,230
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866506
USMC-12B
黒
12
0.3
12.4±0.40
7.6
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください