曜日別特売

熱収縮チューブ(SMF) スミチューブ

熱収縮チューブ(SMF) スミチューブ - ユーボン

電線端末、接続部の絶縁、保護、補強や抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護に使用する熱収縮チューブ。
UL224規格品。
材質:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂。
収縮温度:90℃以上。
内径収縮率 50%以上。
連続使用可能温度:55℃~105℃。

特性絶縁、難燃
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
肉厚(mm)
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
収縮前肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50866515USMF-181本180.3518.7±0.590.35
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866524USMF-201本200.3521.2±0.6100.35
2,420
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866533USMF-251本250.426.1±0.812.50.4
2,760
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866576USMF-1.51袋(2本)1.50.22.0±0.30.750.2
900
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
50866585USMF-101袋(2本)100.2510.4±0.450.25
2,640
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866594USMF-151本150.315.5±0.47.50.3
1,760
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866603USMF-21袋(2本)20.22.5±0.310.2
920
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
50866612USMF-301本300.532.0±1.0150.5
4,060
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866628USMF-41袋(2本)40.254.5±0.320.25
1,540
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866637USMF-51袋(2本)50.255.4±0.32.50.25
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866646USMF-61袋(2本)60.256.4±0.430.25
1,820
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866655USMF-81袋(2本)80.258.4±0.450.25
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866664USMF-91袋(2本)90.259.4±0.44.50.25
2,420
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866725USMF-121袋(2本)120.2512.4±0.460.25
2,960
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866734USMF-31袋(2本)30.253.5±0.31.50.25
1,210
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866743USMF-71袋(2本)70.257.4±0.440.25
1,980
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする