曜日別特売

粘着剤付自在ブッシュ KG-S シリーズ

粘着剤付自在ブッシュ KG-S シリーズ - ユーボン粘着剤付自在ブッシュ KG-S シリーズ - ユーボン粘着剤付自在ブッシュ KG-S シリーズ - ユーボン粘着剤付自在ブッシュ KG-S シリーズ - ユーボン粘着剤付自在ブッシュ KG-S シリーズ - ユーボン粘着剤付自在ブッシュ KG-S シリーズ - ユーボン粘着剤付自在ブッシュ KG-S シリーズ - ユーボン粘着剤付自在ブッシュ KG-S シリーズ - ユーボン
(2件のレビュー)

パネルシャーシなどを貫通する際の電線の保護に最適です。
内側に接着剤が付いているので、外れることなく簡単、確実に取り付けることができます。
はめ込み式で柔軟性に優れているので取り付けが簡単です。作業性抜群!ロングタイプですのでロス無く使用できて、経済的です。
側面の形状はスリット入りです。

材質ポリエチレン
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50866838KG-S012B1袋33.34.1
2,400
2,298
2,528(税込)
当日出荷
50866847KG-S020B1袋34.34.7
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
50866856KG-S032B1袋35.45.9
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
50866865KG-S0121袋33.34.1ナチュラル
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
50866874KG-S0201袋34.34.7ナチュラル
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
50866883KG-S0321袋35.45.9ナチュラル
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
50866892KG-S020B-L1箱304.34.7
15,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
50866908KG-S032-L1箱305.45.9ナチュラル
13,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
50866917KG-S012-L1箱303.34.1ナチュラル
11,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
50866926KG-S020-L1箱304.34.7ナチュラル
12,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50866874
2022-06-06
用途: 配線と接触する箇所につけてます
サービス業

2mm厚のアルミA5052板の切断面に、よく密着しています。かなり滑りもよく、ケーブルを滑らせても内側の接着剤のお陰で剥がれることはありません。
1m300円なら十分と思います。

対象商品 : 50866883
2020-03-23
用途: 大型ガラスの端の保護のために使いました。
イナバリテイル

ガラスの厚みが、3.4ミリだったのでぴったり合いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2889:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする