充電クリップ(ヒッポクリップ)

充電クリップ(ヒッポクリップ) - ユーボン充電クリップ(ヒッポクリップ) - ユーボン
(9件のレビュー)

バッテリーターミナル等にクワエやすい設計です。
充電器、計測器、アース用等の使用に最適です。

赤・黒全長(mm)84歯幅(mm)11.5通電電流(A)30(最大)125VAC最大開口(mm)22材質(カバー)塩化ビニール絶縁耐圧2000V 1分以上絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上くわえ長さ(mm)23内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50867845U-0631
1,100
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-17
用途: 魚群探知機のバッテリーへの電源供給用として
その他業種

ワニ口の広さ、バネの硬さともに思った通りの商品でした。

対象商品 : 50867845
2024-02-03
用途: テストケーブルの延長
電気・ガス・熱供給・水道業

小さいものから大きいものまでクリップ出来るので便利です。

対象商品 : 50867845
2022-10-15
用途: 接地測定用
卸売・小売業

本来は充電用ですが、接地補助棒に挟み込みしました。特に問題ございませんでした。

対象商品 : 50867845
2021-04-16
用途: 車のアクセサリー電源の確認用にバッテリーから繋ぐために利用

金属部分の厚みが程よくバネもしっかり挟んでくれるのでバッテリー端子から外れることはまず無いと思います、握りカバーのどちら側でもコードを繋ぐ事ができるのも良いですね、自分はコードを繋いでからカバーを接着剤で固定しました「握るとき動きやすいので」よく有る充電ケーブルに使われているもの程大きくなくちょうど良い大きさです、使いやすいです。

対象商品 : 50867845
2021-04-10
用途: バッテリーを利用してのパーツ点検時
農・林・水産業

ターミナルを挟むのに大きさがちょうど良くしっかり挟んでくれるので使いやすいです。

対象商品 : 50867845
2020-08-15
用途: 充電器用のクリップ
農・林・水産業

充電器に付いていたクリップが大き過ぎるサイズのため、適正な大きさのものへの交換です。
バッチリでした、

対象商品 : 50867845
2024-03-21
用途: 焼け取り(スケーラー)に付けて使用します。

大きさ的にもう少し大きいクリップのものがあればと思います。また焼け取りで使いますので、永い間にはクリップの先が腐食します。クリップ部分がもう少し厚手の金属で作られていればと感じます。

対象商品 : 50867845
2020-02-16
用途: 充電器
鉱業

変にカバーされていないので、並列接続する際に、とても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする