ユーボン
コンベア用プッシュマウント
プッシュマウントの装着は、レールの溝に押し込むだけです。
ワンタッチで取り付けられ、ボルト、ナットが不要です。
レールへの穴開け、タッピングが不要で工数、部品数が減り省力化ができます。
色
乳白色
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
(常時)-40~+85
グレード
標準
UL規格
UL94V-2
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール寸法
引張強度N(kgf)
使用インシュロックタイ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50868274
CM-1/10
幅8.5mm、厚さ2.3~3.0mm
参考値490.0(50.0)
AB300タイプ
¥
820
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50868283
CM-2/10
幅5.3~6.6mm、厚さ1.5~2.0mm
参考値166.6(17.0)
T60タイプまで
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください