ユーボン
ふっ素クリップ
ふっ素樹脂製のため、66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性に優れています。
色
乳白
材質
ポリふっ化ビニリデン(PVDF)
使用温度範囲(℃)
(常時)-50~+150
寸法D(Φmm)
6.8
グレード
耐熱・耐薬品
寸法D1(Φmm)
4.3
固定時の内径(Φmm)
6
ビスの呼び
M4
UL規格
UL94V-0
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50868308
AB-4N-PVDF/10
¥
650
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください