ユーボン
超小型防水コードクランプ UMGB(ナイロン製)シリーズ
超小型防水コードクランプ。
シールナットをゆるめるだけで、スピーディーにケーブルを通すことができます。
光ファイバー、センサケーブル類に最適です。
防水等級IP68です。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
適合電線径(Φmm)
ネジ長C2(mm)
取付穴径(mm)
ねじ外径C1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50868484
UMGB10-06B
M10×1.5
3.0~6.0
8
10~10.3
10
¥
510
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50868527
UMGB8-04GY
M8×1.25
2.2~4.5
7.5
8~8.3
8
¥
490
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50868493
UMGB10-06GY
M10×1.5
3.0~6.0
8
10~10.3
10
¥
390
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください