ユーボン
プロテクター付防水コードクランプ
プロテクタ付き防水コードクランプは、防水等級IP68。
独自のプロテクタで引っ張りやねじれからコードを守ります。
材質
ロックナット・本体・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)
ワッシャー・シール:EPDM
ねじ長さ(mm)
10
適合電線(mm
2
)
8.0~13.0
ねじの呼び
M20×1.5
取付穴径(mm)
20~20.8
ねじ外径(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50868502
UMGB20-P-13B
¥
730
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください