曜日別特売

ナイロンブッシング UBN-Nシリーズ

ナイロンブッシング UBN-Nシリーズ - ユーボンナイロンブッシング UBN-Nシリーズ - ユーボンナイロンブッシング UBN-Nシリーズ - ユーボンナイロンブッシング UBN-Nシリーズ - ユーボン
(1件のレビュー)

割れにくいナイロン樹脂製。。耐衝撃性、耐熱性、耐磨耗性、耐油性、耐薬品性に優れています。
内面両端を面取り。貫通物表面にキズが付きにくくなっています。
ねじ嵌合により、容易に固定できます。
ノズルおよびナットは、耐熱性・耐衝撃性・耐磨耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
ノズルとナットは、ねじ込みだけのワンタッチ・スクリューで、容易な作業で嵌合・固定できます。
内径はΦ8~Φ100の小口径から大口径まで、幅広いサイズをラインナップしています。
色調は、どのような物にも組み合わせることができる黒色とアイボリー色の2タイプを用意しました。
ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。

材質ナイロン内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50868536UBN-N10IVアイボリー441519
250
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
50868545UBN-N100IVアイボリー963036
4,000
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
50868554UBN-N12IVアイボリー441519
270
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
50868563UBN-N14IVアイボリー441721
290
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
50868572UBN-N16IVアイボリー441721
370
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
50868588UBN-N20IVアイボリー541721
400
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
50868597UBN-N26IVアイボリー642024
480
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
50868606UBN-N30IVアイボリー652530
600
559
615(税込)
当日出荷
50868615UBN-N40IVアイボリー652530
770
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
50868624UBN-N50IVアイボリー652530
1,120
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
50868633UBN-N60IVアイボリー753035
1,720
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
50868642UBN-N8IVアイボリー431518
250
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
50868658UBN-N80IVアイボリー85.53035.5
2,600
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
50868676UBN-N10B441519
250
239
263(税込)
当日出荷
50868685UBN-N100B963036
4,000
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
50868694UBN-N12B441519
270
249
274(税込)
当日出荷
50868703UBN-N14B441721
290
259
285(税込)
当日出荷
50868712UBN-N16B441721
370
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
50868728UBN-N20B541721
400
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
50868737UBN-N26B642024
480
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
50868746UBN-N30B652530
600
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
50868755UBN-N40B652530
770
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
50868764UBN-N50B652530
1,120
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
50868773UBN-N60B753035
1,720
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
50868782UBN-N70B753035
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
50868798UBN-N8B431518
250
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
50868807UBN-N80B85.53035.5
2,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
50868667UBN-35IVアイボリー872027
570
取扱い終了
返品不可
50868816UBN-35B872027
570
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50868694
2022-08-01
用途: 中古のアップトランスを修理

もともとついていた劣化してちぎれたゴムのグロメットと交換しました。ゴムと違って安心感があり、ケーブルをしっかり保護してくれそうです。ゴムのグロメットより内径と取付穴の寸法が近いのも良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする