曜日別特売

防水型熱収縮チューブ(UBESシリーズ)

防水型熱収縮チューブ(UBESシリーズ) - ユーボン防水型熱収縮チューブ(UBESシリーズ) - ユーボン防水型熱収縮チューブ(UBESシリーズ) - ユーボン

高い収縮率、完全な防水機能、接合部分が可視可能、幅広い適応範囲
ハロゲンフリー

用途
自動車ハーネスの各部における
防水、防蝕
機械的保護、補強
材質二層構造放射線架橋ポリオレフィン特性防水、防蝕連続使用温度(℃)-40~130収縮温度135℃以上収縮比4.5:1 4:1内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
肉厚(mm)
収縮前内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50868886UBES-1B-L1.2(完全収縮後)1.27(完全収縮後)0.64 (接着圧0.56)5.72
オープン5,598
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
50868895UBES-1C-L1.2(完全収縮後)1.27(完全収縮後)0.64 (接着圧0.56)5.72
2,8002,698
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
50868904UBES-1C0.2(完全収縮後)1.27(完全収縮後)0.64 (接着圧0.56)5.72
1,000899
899
989(税込)
当日出荷
50868913UBES-2B-L1.2(完全収縮後)1.65(完全収縮後)0.76 (接着圧0.76)7.44
7,0006,598
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
50868922UBES-2B0.2(完全収縮後)1.65(完全収縮後)0.76 (接着圧0.76)7.44
1,3001,298
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
50868938UBES-2C-L1.2(完全収縮後)1.65(完全収縮後)0.76 (接着圧0.76)7.44
2,8001,998
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
50868947UBES-2C0.2(完全収縮後)1.65(完全収縮後)0.76 (接着圧0.76)7.44
1,100999
799
アウトレット
879(税込)
当日出荷
残り2点です
50869087UBES-3B-L1.2(完全収縮後)2.41(完全収縮後)0.89 (接着圧1.02)10.85
7,0006,298
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
50869096UBES-3B0.2(完全収縮後)2.41(完全収縮後)0.89 (接着圧1.02)10.85
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50869105UBES-3C-L1.2(完全収縮後)2.41(完全収縮後)0.89 (接着圧1.02)10.85
3,2002,398
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
50869114UBES-3C0.2(完全収縮後)2.41(完全収縮後)0.89 (接着圧1.02)10.85
1,4001,298
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
50869123UBES-4B-L1.2(完全収縮後)4.45(完全収縮後)1.04 (接着圧1.37)17.78
8,0006,598
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
50869132UBES-4B0.2(完全収縮後)4.45(完全収縮後)1.04 (接着圧1.37)17.78
1,8001,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
50869148UBES-4C0.2(完全収縮後)4.45(完全収縮後)1.04 (接着圧1.37)17.78
1,6001,398
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
50869157UBES-1B0.2(完全収縮後)1.27(完全収縮後)0.64 (接着圧0.56)5.72
900849
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥900~/税込¥990~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600~/税込¥1,760~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする