ユーボン
防水型熱収縮チューブ(UBATシリーズ)
高い収縮率、完全な防水性能、強靭で柔軟
用途
ハーネス分岐部の防水
各種電子部品防水
ハーネスの絶縁、保護
材質
二層構造放射線架橋ポリオレフィン
特性
防水、絶縁
連続使用温度(℃)
-55~110
収縮温度
125℃以上
収縮比
0.125694444444444
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
内径(Φmm)
肉厚(mm)
収縮前内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50868956
UBAT-12B-L
1200
(完全収縮後)4
(完全収縮後)1.78 (接着層0.75)
12
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50868965
UBAT-19B-L
1200
(完全収縮後)6
(完全収縮後)2.25 (接着層0.8)
19
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50868974
UBAT-24B-L
1200
(完全収縮後)8
(完全収縮後)2.54 (接着層1.0)
24
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50868983
UBAT-3B-L
1200
(完全収縮後)1
(完全収縮後)1 (接着層0.5)
3
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50868992
UBAT-40B-L
1200
(完全収縮後)13
(完全収縮後)2.54 (接着層1.0)
48
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50869008
UBAT-6B-L
1200
(完全収縮後)2
(完全収縮後)1 (接着層0.5)
6
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50869017
UBAT-9B-L
1200
(完全収縮後)3
(完全収縮後)1.4 (接着層0.6)
9
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50869026
UBAT-12B
200
(完全収縮後)4
(完全収縮後)1.78 (接着層0.75)
12
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
50869035
UBAT-19B
200
(完全収縮後)6
(完全収縮後)2.25 (接着層0.8)
19
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
50869044
UBAT-24B
200
(完全収縮後)8
(完全収縮後)2.54 (接着層1.0)
24
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
50869053
UBAT-3B
200
(完全収縮後)1
(完全収縮後)1 (接着層0.5)
3
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50869062
UBAT-6B
200
(完全収縮後)2
(完全収縮後)1 (接着層0.5)
6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
50869078
UBAT-9B
200
(完全収縮後)3
(完全収縮後)1.4 (接着層0.6)
9
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください