曜日別特売

防水コードクランプ UBA シリーズ

防水コードクランプ UBA シリーズ - ユーボン

シール効果、クランプ全て同様の性能です。取り付け部はPFネジとなっております。
工具なしでも手で迅速、且つ確実にケーブルを締め付けることができ、作業能率が大幅に向上します。
シールナットをゆるめるだけで、スピーディーにケーブルを通すことができます。
シール機構は防水等級で最高のIP68です。
ケーブルサイズに合わせた選択で最大のシール効果が得られます。
緩み防止機構付

材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)
ワッシャー・シール:EPDM
シール:EPDM
内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径D(mm)
ねじの呼び
適合電線径(Φmm)
ネジ長C2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50869166UBA-33-22GY(シール)22.5G 115~2215
880
759
835(税込)
5日以内出荷
返品不可
50869175UBA-21L-10GY(シール)12.2G1/26.0~1210
430
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
50869184UBA-13-08GY(シール)8.3G1/44.5~89
310
269
296(税込)
3日以内出荷
返品不可
50869193UBA-26-16GY(シール)17G3/410~1612
570
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
50869202UBA-17-10GY(シール)10.5G3/86.0~1010
330
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
50869218UBA-42-30GY(シール)31G1・1/424~3015
1,540
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
50869227UBA-33-22B(シール)22.5G 115~2215
880
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
50869236UBA-21H-14B(シール)14.5G1/29.0~1415
460
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
50869245UBA-21L-10B(シール)12.2G1/26.0~1210
430
389
428(税込)
当日出荷
50869254UBA-13-08B(シール)8.3G1/44.5~89
310
309
340(税込)
3日以内出荷
返品不可
50869263UBA-26-16B(シール)17G3/410~1612
570
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
50869272UBA-17-10B(シール)10.5G3/86.0~1010
330
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
50869288UBA-42-30B(シール)31G1・1/424~3015
1,540
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
50869297UBA-21H-14GY(シール)14.5G1/29.0~1415
460
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする