ユーボン
電線管用ホールプラグ DUHPシリーズ
管用平行ねじ・薄鋼電線管ねじ用に対応
色
B(黒)
材質
スチレン系熱可塑性エラストマ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法C(Φmm)
A外径(Φmm)
内径B(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50869412
DUHP-16B
1袋(10個)
(高さ)10.5
5.5
(パネル径)22
34
27.8
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50869437
DUHP-28B
1袋(5個)
(高さ)12.5
6.5
(パネル径)34
50
40.9
¥
1,940
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50869428
DUHP-22B
1袋(5個)
(高さ)11.5
6
(パネル径)27.5
43.5
33.9
¥
1,360
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください