ユーボン
低温接着・コンクリート用マウントベース
タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。
BMC30テープ剥離紙色は、白色です。
材質
66ナイロン
仕様
(使用インシュロックタイ) MSタイ/T18S、T18R、T30R、T40S、ABタイ/AB80、AB100、AB150
寸法H(mm)
6.5
寸法A(mm)
28
寸法F(mm)
20
寸法D(Φmm)
4.2
寸法E(mm)
1.6
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
5.5
最大静荷重N(kg)
最大12.7(1.3)/個
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50869717
BMC30/10
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください