マウントベース 66ナイロン MBシリーズ

マウントベース 66ナイロン MBシリーズ - ユーボンマウントベース 66ナイロン MBシリーズ - ユーボン
(1件のレビュー)

結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。
用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。
粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。

材質66ナイロン内容量1袋(10個)
注意
※黒色のタイプも標準グレードです。
※耐候性ではありませんのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50869744MB2A/10乳白色4.213--
660
619
681(税込)
当日出荷
50869762MB3A/10乳白色51913.52.9
430
399
439(税込)
当日出荷
50869787MB4A/10乳白色6.528204.2
570
539
593(税込)
当日出荷
50869796MB5A/10乳白色83827.54.7
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
50869753MB3A-B-L/10乳白色51913.52.9
700
取扱い終了
返品不可
50869778MB4A-B/10黒色6.528204.2
760
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50869762
2021-03-12
用途: ACコードの固定

接続しっぱなしのACコードがぶらついているのが見た目良くなく、マウントベースとタイラップで固定しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする