丸絶縁サポート プラスネジ(絶縁丸ポスト)

丸絶縁サポート プラスネジ(絶縁丸ポスト) - ユーボン丸絶縁サポート プラスネジ(絶縁丸ポスト) - ユーボン

丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。
M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。

用途
導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。
プラスドライバーで締め付けできます。
材質
鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。
※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。
内容量1袋(10個)
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法B(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50870137ZPM-4-2020481012
2,060
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50870146ZPM-4-2525481012
2,260
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
50870155ZPM-4-3030481012
2,400
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
50870164ZPM-4-4040481012
2,520
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
50870173ZPM-4-5050481012
2,960
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
50870182ZPM-4-6060481012
4,140
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
50870198ZPM-5-20205101315
2,400
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
50870207ZPM-5-25255101315
2,480
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
50870216ZPM-5-50505101315
3,560
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
50870225ZPM-5-60605101315
5,040
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4208:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする