曜日別特売

ミニクランプ(中継用)3極

ミニクランプ(中継用)3極 - ユーボンミニクランプ(中継用)3極 - ユーボンミニクランプ(中継用)3極 - ユーボンミニクランプ(中継用)3極 - ユーボンミニクランプ(中継用)3極 - ユーボンミニクランプ(中継用)3極 - ユーボンミニクランプ(中継用)3極 - ユーボンミニクランプ(中継用)3極 - ユーボン

特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)、電線を入れて プライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ
雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減
幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq)
2mmのコンタクトピッチで小型化を実現
透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能(6色)

材質AWG#26(0.14)~ ボディ…PBT樹脂(UL94-O黒色)、カバー:ポリカーボネイト定格AC/DC 32V 最大3.0A色(ボデー)
注意
※センサ用(37103)と中継用(37303)がそれぞれオス・メスとなっていますので、37103と37303をお求めください。
なお、37103と37303は対応するケーブルサイズが違うもの(色違い)でも問題なく勘合可能です。
全12種類を絞り込む
色(カバー)
内容量
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
AWG
使用範囲(SQ)
色(カバー)
電線被覆外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5087043537303-2124-000FL(G)1箱(10個)22~200.3以上~0.51.0~1.2
3,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
5087044437303-2124-000FL(G)1箱(100個)22~200.3以上~0.51.0~1.2
32,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
5087045337303-2165-000FL(L)1箱(100個)22~200.3以上~0.51.2~1.6
32,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
5087046237303-2206-000FL(GY)1箱(100個)22~200.3以上~0.51.6~2.0
32,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
5087053237303-2165-000FL(L)1箱(10個)22~200.3以上~0.51.2~1.6
3,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
5087054837303-2206-000FL(GY)1箱(10個)22~200.3以上~0.51.6~2.0
3,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
5087055737303-3101-000FL(R)1箱(100個)26~240.14~0.3未満0.8~1.0
32,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
5087056637303-3122-000FL(Y)1箱(100個)26~240.14~0.3未満1.0~1.2
32,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
5087057537303-3163-000FL(O)1箱(100個)26~240.14~0.3未満1.2~1.6
32,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
5087064537303-3101-000FL(R)1箱(10個)26~240.14~0.3未満0.8~1.0
3,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
5087065437303-3122-000FL(Y)1箱(10個)26~240.14~0.3未満1.0~1.2
3,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
5087066337303-3163-000FL(O)1箱(10個)26~240.14~0.3未満1.2~1.6
3,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする