e-CON(ミニクランプ)4極

e-CON(ミニクランプ)4極 - ユーボンe-CON(ミニクランプ)4極 - ユーボンe-CON(ミニクランプ)4極 - ユーボンe-CON(ミニクランプ)4極 - ユーボンe-CON(ミニクランプ)4極 - ユーボンe-CON(ミニクランプ)4極 - ユーボンe-CON(ミニクランプ)4極 - ユーボンe-CON(ミニクランプ)4極 - ユーボン

特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。
雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減
幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq)
2mmのコンタクトピッチで小型化を実現
透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能

材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト定格AC/DC 32V 最大3.0A色(ボデー)
注意
※センサ用(37104)と中継用(37304)がそれぞれオス・メスとなっていますので、37104と37304をお求めください。
なお、37104と37304は対応するケーブルサイズが違うもの(色違い)でも問題なく勘合可能です。
全12種類を絞り込む
色(カバー)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
AWG
使用範囲(SQ)
色(カバー)
電線被覆外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5087047837304-2124-000FL(G)1箱(10個)22~200.3以上~0.51.0~1.2
3,800
3,398
3,738(税込)
当日出荷
5087048737304-2124-000FL(G)1箱(100個)22~200.3以上~0.51.0~1.2
35,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
5087049637304-2165-000FL(L)1箱(100個)22~200.3以上~0.51.2~1.6
35,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
5087050537304-2206-000FL(GY)1箱(100個)22~200.3以上~0.51.6~2.0
35,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
5087051437304-2165-000FL(L)1箱(10個)22~200.3以上~0.51.2~1.6
3,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
5087052337304-2206-000FL(GY)1箱(10個)22~200.3以上~0.51.6~2.0
3,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
5087058437304-3122-000FL(Y)1箱(10個)26~240.14~0.3未満1.0~1.2
3,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
5087059337304-3122-000FL(Y)1箱(100個)26~240.14~0.3未満1.0~1.2
35,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
5087060237304-3163-000FL(O)1箱(10個)26~240.14~0.3未満1.2~1.6
3,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
5087061837304-3101-000FL(R)1箱(10個)26~240.14~0.3未満0.8~1.0
3,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
5087062737304-3101-000FL(R)1箱(100個)26~240.14~0.3未満0.8~1.0
35,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
5087063637304-3163-000FL(O)1箱(100個)26~240.14~0.3未満1.2~1.6
35,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする