ユーボン
モールドツマミ
汎用のモールドツマミです。
色(本体)
黒
材質(本体)
フェノール
サイズ
M
軸径
(取付)6.1Φ
寸法G(mm)
19.7
寸法B(Φmm)
30
寸法A(Φmm)
33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50870812
K-2195-M
¥
760
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください