ユーボン
リピートバンド
手軽に束ねて、繰り返しはずせる結束バンド
材質
66ナイロン
色
黒
幅A(mm)
7.4
内容量
1袋(50本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
束線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50871205
REP-140
140
(最大)32
¥
950
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50871214
REP-250
250
(最大)72
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください