ユーボン
両面テープ付きマジックテープ
(1件のレビュー)
接着の位置を自由に調整ができ、着け、はがしが非常に簡単に出来ます。
必要な長さでカットできます。
材質
ナイロン66、ポリウレタン樹脂、ラバー系粘着剤
幅(mm)
20
色
黒
サイズ
幅 20mm×長さ 1m
タイプ
(剥離回数)1000以上
耐熱性
-30℃~140℃(30分)
主なワーク
パーツ
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50871223
MJR-20-100
¥
1,840
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください