曜日別特売

熱収縮チューブ(UBV4シリーズ)

熱収縮チューブ(UBV4シリーズ) - ユーボン

特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する
高度の柔軟性、低温収縮特性
極薄肉厚タイプ(UBV4)

用途
接続箇所の絶縁
電線の補強、結束
各種部品の保護
材質放射線架橋ポリオレフィン特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性規格300V UL224連続使用温度(℃)-55~125収縮温度90℃以上収縮比2:1定尺(mm)250
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
収縮後肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50872404UBV4-10.0B 10.0-5.001袋(10本)10.5±0.550.28
1,160
819
901(税込)
当日出荷
50872413UBV4-3.0B 3.0-1.501袋(20本)3.3±0.251.50.25
1,600
1,098
1,208(税込)
当日出荷
50872422UBV4-4.0B 4.0-2.001袋(20本)4.4±0.2520.25
1,600
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
50872438UBV4-5.0B 5.0-2.501袋(20本)5.5±0.252.50.25
1,900
1,298
1,428(税込)
当日出荷
50872447UBV4-6.0B 6.0-3.001袋(10本)6.5±0.430.28
1,200
839
923(税込)
当日出荷
50872456UBV4-7.0B 7.0-3.501袋(10本)7.5±0.43.50.28
1,600
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
50872465UBV4-8.0B 8.0-4.001袋(10本)8.5±0.440.28
1,600
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする