日東工業
盤用換気扇
付属品
フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書
材質
フレーム:樹脂、羽根:樹脂
タイプ
DCタイプ
使用温度(℃)
-10~+70
入力端子
リード線
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
定格消費電力(W)
最大風量(m
3
/min)
騒音レベル(dB(A))
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50872894
PF-085C-D12A
DC12
0.13
1.6
0.93
約29
¥
8,150
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50872903
PF-095C-D12A
DC12
0.21
2.6
1.4
約33
¥
8,350
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50872912
PF-095C-D24A
DC24
0.1
2.4
1.4
約33
¥
8,350
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください