日東工業
盤用換気扇
付属品
フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書
材質
フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂
タイプ
特殊電圧タイプ
使用温度(℃)
-30~+60
定格周波数(Hz)
50/60
入力端子
2端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
定格消費電力(W)
騒音レベル(dB(A))
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50872928
PF-121TA
AC115
0.2/0.18
14/13
約43/46
¥
9,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50872937
PF121T-2A
AC230
0.11/0.1
16/13.5
約43/46
¥
9,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50872946
PF-091CT
AC115
0.11/0.1
9.5/8
約35/39
¥
8,550
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください