曜日別特売

扁平缶20L カラー容器(ノズルなし)

扁平缶20L カラー容器(ノズルなし) - 瑞穂化成工業扁平缶20L カラー容器(ノズルなし) - 瑞穂化成工業扁平缶20L カラー容器(ノズルなし) - 瑞穂化成工業扁平缶20L カラー容器(ノズルなし) - 瑞穂化成工業
(6件のレビュー)

両口パッキン付。食品にも使用できます。
オプションでノズルの取付が可能です。型番:2041N

用途液体の保存・保管等口内径(Φmm)44×50材質ポリエチレン(PE)容量(L)20寸法H(mm)4161目盛(mL)5000幅B(mm)350寸法A(mm)50寸法D(mm)178材質(パッキング)ポリエチレン発泡体寸法W(mm)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×410目盛間隔5Lノズルなし全高H(mm)410耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm350×170×410内径A(Φmm)50奥行E(mm)170把手幅D(mm)90高さC(mm)370(首下まで)内径A1(Φmm)44寸法A'(mm)44内容量1個
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※灯油には使用できません。水の比重での容量表記となります。
※オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
※輸送には適していません。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
508730680207Rレッド
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
508730770207BLブルー
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
508730860207BKブラック
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
703031620207GYグレー
オープン
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
052947560207Yイエロー
オープン
取扱い終了
508730950207Gグリーン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05294756
2025-02-06
用途: 黄色いポリタンク

色が気に入りました。
販売終了してしまいましたが、また黄色いポリタンクを再して欲しいです。

対象商品 : 50873068
2023-10-30
用途: 水を運ぶ
株式会社CRLサービス業

しっかりとしていて、持ち運びに便利!
パッキンを無くさなければかなり良い品

対象商品 : 50873086
2023-03-06
用途: 実験用
適斎塾

冬場の日光で黒いポリタンクの中の水がどれくらい上昇するかの実験用です。用途は他にもたくさんあります。

対象商品 : 50873086
2022-12-09
用途: キャンプの際の灯油筒として使用します。
卸売・小売業

良い商品を早く配送してくださって良かったです。 お勧めします。

2021-08-10
用途: 燃料補給
農・林・水産業

珍しく 底に指をかける凹みが片側に付いていて
燃料補給しやすい

対象商品 : 70303162
2020-02-12
用途: 個人用に灯油保管用に購入
HIDE設計その他業種

細い隙間に通常の灯油缶が収納できないので、細めの灯油缶を探していました。スタッキングも出来るので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする