ソフトバスケットLサイズ(穴あり)

ソフトバスケットLサイズ(穴あり) - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

ソフト素材のバスケットです。
軽いので持ち運びしやすく、様々な用途に使用できます。
やわらかな柔軟性のある素材なので片手で持つこともできます。
2016年の新カラーが追加になりました。

材質LLDPE質量(g)750容量(L)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×460内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50874023SBK-460ピュアホワイト
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
特別運賃
50874032SBK-460チェリーピンク
オープン
取扱い終了
50874048SBK-460ミモザイエロー
オープン
取扱い終了
50874057SBK-460アクアブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,800/税込¥4,180
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,300/税込¥3,630
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,300/税込¥3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50874032
2019-05-20
用途: 洗濯もの入れ
その他業種

形はしっかりしてますがソフトタイプなので落としたりつぶしたりしても大丈夫でした。穴あきタイプなので汗で塗れた物ものでも入れておけます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする