オーム電機
コードバンド125K15P
用途
使わないコードの収納に
長さ(mm)
124.5
結束径(Φmm)
21
色
ブラック
材質
ポリエチレン
内容量
1セット(15本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50887533
LOB-CB1215K
¥
198
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください