オーム電機
結束バンドSG100W20P
用途
OA機器、電気・電子機器、情報通信機器などの結束部品として
寸法(幅W×長さL)(mm)
2.6×100
結束径(Φmm)
1.5~22
色
乳白色
仕様
屋内用
材質
ナイロン6・6(UL94V-2)
質量(g)
12
使用温度範囲(℃)
-40~85
引張強度(kg)
10.5
内容量
1セット(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50887594
LOT-SG1020W
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください