曜日別特売

ピーロック130C 100P

ピーロック130C 100P - オーム電機
(2件のレビュー)

差込部が頭部から飛び出さないので、商品を傷つけにくい。
素材は透明感のあるポリプロピレン
頭部形状がコンパクト
差込部は絡まりにくい構造

用途タグなどの取り付けに長さ(mm)130結束径(Φmm)40クリア材質ポリプロピレン内容量1セット(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50887612DZ-PR1310-C
198
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50887612
2020-11-22
用途: 日用品の補修など
農・林・水産業

本来は値札を付けたりする時に使うものだと思いますが、アイデア次第で色々なことに利用できると思います。当方の場合、洗濯物を干す時に使う角ハンガー(ピンチハンガー)のフレームと洗濯バサミを繋ぐ部分が劣化した場合の補修に使っています。その他には食器用スポンジに爪楊枝などで穴を開けてこの商品を使いフックに掛けられるようにしています。

対象商品 : 50887612
2018-05-21
用途: 販促物を吊るしたいとき、サンプルに値札を付けたいとき
製造業

安く大量に手に入るため重宝しています。目立たせたくないところをつなげるのに便利です。よく売っている結束バンドでは太いので助かります。結束する力も十分にあるので取れてしまうこともありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする