オーム電機
ピーロック130K 100P
差込部が頭部から飛び出さないので、商品を傷つけにくい。
素材は透明感のあるポリプロピレン
頭部形状がコンパクト
差込部は絡まりにくい構造
用途
タグなどの取り付けに
長さ(mm)
130
結束径(Φmm)
40
色
ブラック
材質
ポリプロピレン
内容量
1セット(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50887637
DZ-PR1310-K
¥
198
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください