Panasonic(パナソニック)
ショップラインジョイナクロス白
仕様
配線ダクト用(配線ダクトを+字型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付))
材質/仕上
端子台A:メラミンフェノール/白、端子台B:メラミンフェノール/白、クロス端子台:メラミンフェノール
質量(g)
350
定格
2P/15A/125V/E付
材質(カバー)
ABS/白
材質(ベース)
亜鉛メッキ鋼板
材質(端子)
銅合金
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50889317
DH0237K
¥
8,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください