Panasonic(パナソニック)
ショップライン埋込フィードインキャップ黒
仕様
配線ダクト用(配線ダクトを埋込用フレームに用いて使用する場合、本体に電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付))
材質/仕上
端子台A:メラミンフェノール/黒、端子台B:メラミンフェノール/黒、クロス端子台:メラミンフェノール
質量(g)
120
定格
2P/15A/125V/E付
材質(カバー)
ABS/黒
材質(ベース)
亜鉛メッキ鋼板
材質(端子)
銅合金
材質(ボタン)
ポリアセタール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50889362
DH0266K
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください