カップホルダー 7オンス~9オンス対応

カップホルダー 7オンス~9オンス対応 - ストリックスデザインカップホルダー 7オンス~9オンス対応 - ストリックスデザインカップホルダー 7オンス~9オンス対応 - ストリックスデザインカップホルダー 7オンス~9オンス対応 - ストリックスデザイン
(10件のレビュー)

約200mL~270mLのカップに対応(※目安)。
お使いの紙コップなどに合わせてお使いいただけます。

材質スチロール樹脂適合(紙コップ)7オンス~9オンス口径(Φmm)63耐熱温度(℃)70底径(Φmm)55RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
注意
※火のそばに置かないでください。
※レモンなど柑きつ類の皮に含まれるテルペン又は油脂によって変質することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50874617DR-453
オープン
509
560(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-22
用途: 紙コップに使用
運輸・通信業

結構フィットしてよかった。サイズが違っても使えるのがよいと思う。

対象商品 : 50874617
2023-11-09
用途: 事務所共有備品

プラカップが高騰し入手しづらくなったので紙コップに移行中ですが、一番の問題は紙コップのままだとコーヒーなど入れると「熱い」ことでした。紙コップ2枚重ねをするシーンも見受けられたため、こちらのカップホルダーを購入してみました。おかげで紙コップ使用率上がりました。こんなに便利なものだとは知りませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 50874617
2022-04-11
用途: 紙コップとセットで

あるとないとで大違い。紙コップ単独とでは安定性がまるで違います。コーヒーなど熱いものの時には特に。コップの形状に対して自由度が高いのも助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 50874617
2021-08-30
用途: コーヒーを飲む時

紙コップはそのままでは変形したりするが、このホルダーは持ち易くシンプルなデザインで良いと思います。

対象商品 : 50874617
2022-03-04
用途: 熱いコーヒーなど飲むとき
太陽ビルメン株式会社卸売・小売業

初めて利用しましたがとても便利です。
最初は邪魔なだけだと思っていましたが使うとこんな便利なんだと実感しました。

対象商品 : 50874617
2019-11-18
用途: 店頭での、お客様の対応に使用します
卸売・小売業

業務に使用する、9オンス紙コップのホルダーを
随分探しておりました。
サイトを拝見して、これしか無いと思いオーダーした結果、満足できる物でした。
消毒用アルコールにも、充分対応出来ます。
有り難うございました。

対象商品 : 50874617
2018-12-24
用途: 接客時

プラスチック用のホルダーは、量販店等で手に入りますが、インナーカップ(中に入れるカップ)の単価も高く、使い捨てはもったいないです。
一般的な紙コップがインナーカップとして使え、使い捨てとして単価も安く、ゴミ処分も楽です。
紙コップ単体では、フニャフニャですが、ホルダーに入れるとしっかりします。
使用後も、ホルダーを重ねる事が可能で収納、見栄えもいいです。

対象商品 : 50874617
2018-10-06
用途: 普通の紙コップ用ホルダー

迷わず購入をお勧めします。安いですが普通の紙コップに必要十分で使えます。
当り前の事ですが、紙コップを直に握らないので、コップが変形することも熱い飲み物を入れても気にせず持てます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする