曜日別特売

タイルカーペット GA-3600

タイルカーペット GA-3600 - 東リタイルカーペット GA-3600 - 東リタイルカーペット GA-3600 - 東リタイルカーペット GA-3600 - 東リタイルカーペット GA-3600 - 東リ
寸法(mm)500×500材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)加工フッ素系樹脂による防汚加工JIS規格E2120246材質(基布)ポリエステル不織布パイル長(mm)H4.5/L3(テクスチャードループパイル)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))ステッチ12.5全厚(mm)6.8人体帯電圧(kV)1.0kv以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
注意
※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ゲージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50876044GA36811箱(16枚)1/10
30,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
50876062GA36831箱(16枚)1/10
30,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50876123GA36821箱(16枚)1/10
30,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50876132GA36881箱(16枚)1/10
30,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50876148GA36851箱(16枚)1/10
30,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50876157GA36841箱(16枚)1/10
30,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
69029881GA36811箱(4枚)2025/01/10
7,600
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
69029890GA36831箱(4枚)2025/01/10
7,600
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
69029899GA36821箱(4枚)2025/01/10
7,600
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
69029908GA36881箱(4枚)2025/01/10
7,600
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
69029917GA36851箱(4枚)2025/01/10
7,600
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
69029926GA36841箱(4枚)2025/01/10
7,600
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
50876087GA36391箱(16枚)1/10
30,400
取扱い終了
50876114GA36131箱(16枚)1/10
30,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする